ゴムハンマー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02203232 品番 GH-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,685 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。
・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)64 全長(mm)360 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 1/2 頭部長(mm)104 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)620 用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し トラスコ品番123-5192 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02203232
2021-02-03
用途:
アルミサッシの組み立て
建設業・工事業

グレチャンのサッシ組に使ってます。ゴムが柔らかいのでサッシも凹まずいい感じです。
なかなかゴムの柔らかいものはホームセンターに売ってないので助かりました^_^

2人が参考にしています
対象商品:
02203232
2017-02-09
用途:
配管のハンマリング
製造業

同時に3種類買いましたが硬さといい軽さといい一番良かったです。

対象商品:
02203241
2017-04-27
用途:
機械のメンテナンス
合資会社 市野晒工場 様

小さい木槌とプラハンを使用していましたがもう少し使い勝手の良い物をと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする