Roxburgh EMC
Roxburgh EMCの 電子部品(オンボード)
Roxburgh EMCの 受動部品
Roxburgh EMCの 受動部品その他関連用品
Roxburgh EMC リードインダクタ, 120 μH, 6A, ラジアル, SMV60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02203595
品番
SMV60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス : 120 μH●最大直流電流 : 6A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 40mΩ●長さ : 32mm●奥行き : 17mm●高さ : 30mm●寸法 : 32×17×30mm●コア材料 : フェライト●リード間隔 : 7.62 mm, 10.16 mm, 25.4mm●シリーズ : SMV●末端仕様 : ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応