※使用例

SG-100M クランプ(SG-M型) ベッセイ 02205122 SG-100M クランプ(SG-M型) ベッセイ 02205122

クランプ(SG-M型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02205122 品番 SG-100M
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。
開き150 mm のとき最大締付圧1200kg
レール 30×15mm

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)1130 材質(本体)炭素工具鋼 トラスコ品番107-6604 質量(kg)4.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする