ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(STB-M型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205253
品番
STB-40M
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
550
材質(本体)
炭素工具鋼
レール寸法
40×20mm
仕様
開き 150mmのとき最大締付圧22000N
トラスコ品番
107-6361
質量(kg)
6.1