ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
超重量物用クランプ (STBS型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205314
品番
STBS-50
参考基準価格(税別)
¥103,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
500
アゴの深さ(mm)
200
全長(mm)
680
材質(本体)
炭素工具鋼
仕様
開き150mmのとき締め付け圧35000N。
用途
鉄鋼、建築、造船等重量物用。
質量(kg)
12.17
トラスコ品番
107-7139