※使用例
ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの その他クランプ
マシンスピードクランプ(BS型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205323
品番
BS-2N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類
トグルクランプ
最大口開き(mm)
200
全長(mm)
260
材質(本体)
炭素工具鋼
アーム長さ(mm)
100
高さ(mm)
200
仕様
最大締付圧口 50mm開きの場合: 350kg
質量(kg)
1.35
トラスコ品番
104-3137