ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(GRZ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205436
品番
GRZ-20
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来のバイスプライヤ機能と、ベッセイL型クランプの機能とのコンビネーションクランプ。バイスプライヤとして、用途が大幅に増大。多目的プライヤとして好評。
開き30mmの締付圧: 300kg
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
65
全長(mm)
260
材質(本体)
炭素工具鋼
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
104-2947