ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(GRZ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205463
品番
GRZ-RO
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2本のワークの突合わせ用
110Φのパイプまで使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
110
アゴの深さ(mm)
65
全長(mm)
280
材質(本体)
炭素工具鋼
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
104-2971