GRZ-S クランプ(GRZ型) ベッセイ 02205472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ(GRZ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 注文コード02205472 品番GRZ-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は最大口開き・アゴの深さなど6種類から選べます 他の種類を見る

2本のワークの突合わせ固定用のタイプ

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 全長(mm)280 材質(本体)炭素工具鋼 質量(kg)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする