ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
クランプ(LM型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02205515
品番
LM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
D.I.Y教材用に。
もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
50
全長(mm)
300
材質(本体)
冷間圧延鋼材
質量(kg)
0.35
トラスコ品番
104-2548