※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSM-12 アングルクランプ(WSM型) ベッセイ 02205533 WSM-12 アングルクランプ(WSM型) ベッセイ 02205533 WSM-12 アングルクランプ(WSM型) ベッセイ 02205533 WSM-12 アングルクランプ(WSM型) ベッセイ 02205533

アングルクランプ(WSM型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02205533 品番 WSM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。

種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)鋳鉄 仕様直角固封法: 120mm 寸法(mm)(直角固定)120 : Tジョイント(最大厚み差)100 質量(kg)7.8 トラスコ品番104-4354

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする