WVS 溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ 02205551 WVS 溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ 02205551 WVS 溶接バイスセット(WVS型) ベッセイ 02205551

溶接バイスセット(WVS型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02205551 品番WVS
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。
ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。
溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。
角度: 5〜180°
クランプ能力: 2×100mm

種類その他バイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途溶接作業 角度(°)5〜180 寸法(mm)(ワーク材)2×100 質量(kg)9.6 トラスコ品番104-5288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする