曜日別特売
Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674

Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674
Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674
Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674
Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674
Z-282 セフティーダスター ホーザン 02208674

セフティーダスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)230
内容量1本注文コード02208674品番Z-282
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。
不燃性

用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去容量(mL)190使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)トラスコ品番117-3731質量(g)230危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガス成分の分解が生じますので、裸火のある個所での多量のご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02208683
2021-12-01
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え時に使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンヘット用バルブガイド入れ替え時に部材の圧入冷却用(マイナス160℃)実際はー100℃として使用します。

対象商品 : 02208683
2017-03-10
用途: 機器の清掃
サービス業

精密機器の清掃用で使用。難燃性ガスを使用している為、使用環境を選ぶことがないので良いです。

対象商品 : 02208683
2016-05-23
用途: 電子基板清掃に使用

基板の埃等の清掃用として使用しています。
刷毛では届かない部分を清掃するのに便利です。
静電気が発生する恐れがある箇所の清掃にも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02208674
2014-12-22
用途: 細かい部品

分解できない部品や、分解しずらい部品に付着した、ほこり等を除去する際に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする