セフティークールチェック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(380mL) 注文コード 02208692 品番 Z-285
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。

使用ガスHFC134a(100%) 付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm) 質量(g)460(380mL) 用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック トラスコ品番117-3707 種別冷却剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガス成分の分解が生じますので、裸火のある個所での多量のご使用はお避け下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02208665
2022-09-01
用途:
配線チェックメンテナンスetc
有限会社アイエムエイ 様 (建設業・工事業)

冷却時間が早くて使い易い。容器容量があと少し欲しい。

対象商品:
02208665
2021-10-25
用途:
部品のクーリングに
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
02208692
2021-06-19
用途:
仕事用

瞬間で凍らせることができる優れものです。いいと思います。

対象商品:
02208692
2020-01-06
用途:
基板製作時

基板製作時に頻繁に使用するため、
納期と価格面で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする