CD-R  6 × R20× 16 弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02209874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応注文コード02209874品番CD-R 6 × R20× 16
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
刃先径(Φmm)6刃長(mm)16.9全長(mm)90材質高速度工具鋼シャンク径(Φmm)16表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードCY6.0R-16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする