B-56-O 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン 02209882

B-56-O 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン 02209882 B-56-O 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン 02209882

樹脂製工具箱 ホーザン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02209882 品番B-56-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は外寸法・幅・外寸法・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
・鉄よりも強いと言われる強化ABS で肉厚成型。ハードな使用にも楽に耐える外殻は20 kg 荷重で落としてもびくともしません。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)413×206×242 仕様小物皿×4、仕切板×16 トラスコ品番117-2638 種別トレー付き 材質ABS 質量(kg)約3.8 オレンジ タイプ中皿あり 内容積(L)約18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×206×242 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×195×113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02209882 B-56-O 02209873 B-56-B 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン 樹脂製工具箱 ホーザン ホーザン 1個 15,980 税込17,578 オレンジ色が廃番になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02209855
2018-03-11
用途:
配線工事に使用
有限会社エンス興業 様

以前1型番下のモデル使用していたが部品点数が増えたため耐久性のある同じメーカーを選定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする