ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの アルミ製
ツールケース(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02209925
品番
B-80
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
従来のアルミ合金1080 に比べ、約3 倍(メーカー比)の強度を持つ5083 にチタンカラーの高強度焼付塗装を施した、頑丈なサービスバッグです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×145×340
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×(77+53)×320
トラスコ品番
810-7001
材質
アルミ合板
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
アルミ
寸法
W440×H320×D130(内寸)