曜日別特売
AT-21 熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所) 02210643

熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02210643品番AT-21
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溶接用(集中熱風ノズル)

種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02210643
2024-09-08
用途: 手持ちのヒートガンに
株式会社川田商会 協栄自工

中華のmythigerというヒートガンに付けるために買いました。
ピッタリサイズでした。
これでプラスチック溶接がうまく行くはずです。

対象商品 : 02210643
2023-06-19
用途: バイク整備

レビューを拝見し、アストロ社ヒートガンに使用してます。

対象商品 : 02210643
2020-02-11
用途: クルマの配線加工 樹脂 ゴム類の脱着
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒートガンを使用する局所作業には必需品です。このアタッチメントは汎用性があり、自分の場合はアストロの050495にジャストフィットしました。
因みに内径は約37.5mmでした。

12が参考にしています
対象商品 : 02210643
2018-04-26
用途: アクリル及びエンビ板加工に
葛籠屋工房建設業・工事業

しっかりした作りで何の問題もなく使っています。色いろと細かいところへの熱が必要な時に重宝します。

対象商品 : 02210643
2017-12-02
用途: 溶接
建設業・工事業

モノタロウのヒートガンの口径に合って良かったです。

7が参考にしています
対象商品 : 02210643
2017-03-27
用途: 塩ビのパイプ溶接(趣味)

monotaro ヒートガン MHG-1500 にピッタリ無改造で合います。
付属のスポットノズルは塩ビ溶接には太すぎ「改造するしかないか」と思いましたが、ダメもとで購入。ビス部分を3分の2程ゆるめるとスポッと入りました。塩ビ溶接で検索すると専門職ならいざ知らず趣味で使うにはバカ高いものばかり。ガン4290円+ノズル1365円は税込みでも格安。

4が参考にしています
対象商品 : 02210643
2008-11-03
用途: 木工での乾燥作業、はんだの溶解

熱風加工機を買うなら、一緒に買っといたほうがいいです

対象商品 : 02210643
2014-10-06
用途: 硬質塩ビ溶接

詳細寸法の表示がなかったものの、手持ちのヒートガンに取り付けるつもりでエイヤッで買ったが、案の定太さが合わず使えなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする