SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品
SURE(石崎電機製作所)の ヒーティングガン・シュリンク用品本体
熱風加工機 (据置タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02210817
品番
PJ-218A
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
電子の目がヒーターの温度を監視。
アタッチメントの種類を選びません。
熱風温度(℃)
420℃(熱風集中ノズル装着時:500℃)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
付属品
フィルター・ブラシ
トラスコ品番
127-8223
種別
据置タイプ
質量(g)
1100
スイッチ
3段(切・冷風・熱風)
適合品番
PJ-216A-H-120
風量(m
3
/min)
0.3〜0.4
風速(m/min)
900〜1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
290×96×96