曜日別特売
SB-60H ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211142

SB-60H ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211142
SB-60H ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211142

ハンダこてSB型替ヒーター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ハンダゴテSB-60R
内容量1個注文コード02211142品番SB-60H
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。

消費電力(W)60適合ハンダゴテSB-60Rトラスコ品番129-4881質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02211115
2021-12-03
用途: 機械
株式会社新香

いい商品です。消耗品なのでいつもここでかっています

対象商品 : 02211115
2013-05-01
用途: 50πのパイプに入れて、木材を曲げるための熱源につかっており、今まで単独で使用していましたが、オバーヒートして、切れてしましました。、

ヒートコントローラーを併用してうまくいきそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 02211115
2021-01-14
用途: 生地の裁断時に使用。
株式会社楠原製造業

できれば同じサイズのヒーターで125Wを作って欲しい。

対象商品 : 02211176
2012-07-19
用途: 竹籤の曲げ加工

もう少し丈夫にできませんかすぐ断線します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする