曜日別特売
SB-60-T ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所) 02211167

ハンダこてSB型タイプ替コテ先

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番129-4890
内容量1個注文コード02211167品番SB-60-T
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。

種別SB型寸法(mm)Φ8×97トラスコ品番129-4890質量(g)40適合ハンダゴテSB-60R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-22
用途: 電気製品の配線の接続
その他業種

もう20年以上使用している半田ゴテ、先端部が酸化したせいか、ヤスリでサビを落としても、すぐまたハンダが着きにくくなってしまいます。モノタロウで、偶然先端部の交換部品がある事を知り、早々に交換しました。
見違えるほどハンダの着きが良くなり、感激してます。とても助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 02211194
2022-08-02
用途: 白光の80w代用にて
自動車・二輪車・自転車関連業

濡れも良く
焼や腐食も無く良好!
ヒートテンパーカラーが綺麗なのは嬉しい誤算だ。

対象商品 : 02211194
2021-05-10
用途: 工具のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

半田鏝本体が美品なのでコテ先だけの交換で立派に復活しました。

対象商品 : 02211133
2020-12-30
用途: 半田こての補修
教育・研究機関

コテ先が消耗したため,交換しました.交換時に,取り付けねじが潰れました.おそらく,フラックスなどを使用するためにネジが錆びて,ねじ山が潰れたのだと思います.できれば,ネジもセットにして戴けると,交換作業がスムースに進むと思います.

対象商品 : 02211167
2017-02-02
用途: アマチュア無線のはんだごて部品として使用している
丸昭工務店株式

今回。コテ先がチビって交換はんだごて部品として使用しています。

対象商品 : 02211133
2019-07-01
用途: ステンレス製品へのはんだ付け
製造業

ステンレス製品へのはんだ付けに利用。ステンレス用フラックスを併用しているが、利用中にもその影響があるらしく、こて先が腐食していき、約2時間くらいの作業後には先が欠けている状況。ステンレス用フラックスとの相性はあまりよくないのかもしれません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 02211194
2014-02-09
用途: 模型政策のハンダ付け

永らく使ってます、使い慣れもありますがハンダの乗りも良く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする