ハンダこてSB型替ヒーター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02211176 品番 SB-80H
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。

消費電力(W)80 適合ハンダゴテSB-80R トラスコ品番129-4903 質量(g)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02211115
2021-12-03
用途:
機械
株式会社新香 様

いい商品です。消耗品なのでいつもここでかっています

対象商品:
02211115
2013-05-01
用途:
50πのパイプに入れて、木材を曲げるための熱源につかっており、今まで単独で使用していましたが、オバーヒートして、切れてしましました。、

ヒートコントローラーを併用してうまくいきそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02211115
2021-01-14
用途:
生地の裁断時に使用。
株式会社楠原 様 (製造業)

できれば同じサイズのヒーターで125Wを作って欲しい。

対象商品:
02211176
2012-07-19
用途:
竹籤の曲げ加工

もう少し丈夫にできませんかすぐ断線します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする