曜日別特売
SS-150I/152I-H SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所) 02211544

SSシリーズI型タイプ替ヒーター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ハンダゴテSS-152I
内容量1個注文コード02211544品番SS-150I/152I-H
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種別標準消費電力(W)150適合ハンダゴテSS-152I全長(mm)352質量(g)500電源(V)100最高温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)(こて先)13×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: すぐ壊れてしまう

一回使い、まだ使おうとしたら温まらず、
メーカーの問い合わせてもらい、こちら側に非があるような文面でしたが
何週間もかかり、渋々、修理してもらったが
また、数回で温まらなくなって使い物にならなくなった。
替ヒーターばかり変えてもしかたないので他のメーカー品を使うことにします。

対象商品 : 02211605
2017-03-30
用途: 取引先の依頼で
グレイ建設業・工事業

良いですよ 定期的に修理依頼が来るので、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 02211544
2016-06-25
用途: アクセサリーの製造
有限会社久保田製作所

これまで使用していた本体にスムーズに付け替えて使用できました。
このヒーターは、2時間程度連続使用するためか、壊れるのも早いです。
もう少しお値段が安くなると助かるのですが。

対象商品 : 02211544
2015-09-16
用途: 平角線接続半田
グローバルウェイブ株式会社

取替え時に、半田部の部分が熱により解けてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする