SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の はんだ用品
SURE(石崎電機製作所)の はんだごて
SURE(石崎電機製作所)の 電気式
SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて L型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02211745
品番
SSS-500J
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。
昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。
SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
全長(mm)
380
消費電力(W)
240
用途
板金用
トラスコ品番
129-4661
種別
丸形セラミックヒーター式
質量(g)
1300
最高温度(℃)
580
コテ先寸法(mm)
25×125
ヒーター寸法(mm)
Φ11.8×83
注意
※こて先:ニッケルメッキ(鉛フリーはんだ非対応)。
※鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があるため、鉄メッキこて先の鉛フリーはんだ対応機種(SC、SS、SMタイプ)をご検討ください。