SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の はんだ用品
SURE(石崎電機製作所)の はんだごて
SURE(石崎電機製作所)の 電気式
SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて I型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02211772
品番
SSS-750I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
全長(mm)
454
消費電力(W)
300
用途
板金用
トラスコ品番
129-2137
種別
丸形セラミックヒーター式
質量(g)
1550
最高温度(℃)
580
コテ先寸法(mm)
32×130
ヒーター寸法(mm)
Φ14.6×83
注意
※こて先:ニッケルメッキ(鉛フリーはんだ非対応)。
※鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があるため、鉄メッキこて先の鉛フリーはんだ対応機種(SC、SS、SMタイプ)をご検討ください。