ステクロン60E(難母材対応型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02212201 品番 S60-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・強活性フラックス入りハンダ。
・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高いやに入りハンダ。
・作業性が非常に良く、従来やに入りハンダでハンダ付け出来なかった母材にも適用可能。
・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、ハンダ粒の飛散が非常に少ない。
質量(1巻): 1kg
1カートン10巻入

線径(Φmm)Φ1.0 トラスコ品番116-6743 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:474

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする