オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の 車輪のみ
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02215105
品番
OH35U-130
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
35
トラスコ品番
137-6161
許容荷重(kg)
0.25
ボス幅(mm)
52
用途
一般用
材質
ウレタン
型式
OH35U型
質量(kg)
0.83
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
使用ベアリング
CBR-20
穴径d(Φmm)
20