プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02215351 品番 OHKB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):100

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)ゴム トラスコ品番137-6039 形状固定 型式OHKB型固定車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 車輪No.35M ストッパー回転ストッパー付 寸法H1(mm)94 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 軸径D(Φmm)12 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする