プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02215367 品番 OHKB-130
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):130

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム トラスコ品番137-6055 形状固定 型式OHKB型固定車 質量(kg)1.75 車輪幅(mm)45 金具仕上ユニクロメッキ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 車輪No.35M ストッパー回転ストッパー付 寸法H1(mm)112 取付高H(mm)177 車輪径D(Φmm)130 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする