車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番137-6047
形状固定車S
型式OHUKB型固定車
質量(kg)1.05
許容荷重(kg)180
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロームメッキ
車輪No.35U
ストッパー回転ストッパー付
取付ピッチY(mm)40〜45
取付穴径P(mm)10.5
取付座厚さt(mm)3
車軸径d(mm)12
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×40(80×45)
取付ピッチX(mm)75〜80
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪