※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02215586
品番
OHUKB-130
参考基準価格(税別)
¥7,495
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 穴径(mm):14 車輪径(mm):130 呼称径寸法(mm):250×90
車輪径(Φmm)
130
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
137-6063
形状
固定車S
型式
OHUKB型固定車
質量(kg)
1.9
許容荷重(kg)
250
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロームメッキ
取付座A×B(mm)
137×93
車輪No.
35U
ストッパー
回転ストッパー付
取付ピッチY(mm)
52〜58
取付穴径P(mm)
11
取付座厚さt(mm)
3.5
車軸径d(mm)
20
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
93×52(103×58)
取付ピッチX(mm)
93〜103
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪