※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02215595
品番
OHUKB-150
参考基準価格(税別)
¥8,605
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):150
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
137-6080
形状
固定車S
型式
OHUKB型固定車
質量(kg)
2.3
許容荷重(kg)
300
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロームメッキ
車輪No.
35U
ストッパー
回転ストッパー付
取付ピッチY(mm)
53〜57
取付穴径P(mm)
11
取付座厚さt(mm)
3.5
車軸径d(mm)
20
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×53(102×57)
取付ピッチX(mm)
94〜102
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪