※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 固定車キャスター
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02215604
品番
OHUKB-200
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
( )内荷重はウレタン車輪 用途:一般用 車輪径(mm):200
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
137-6101
形状
固定車S
型式
OHUKB型固定車
質量(kg)
3.6
許容荷重(kg)
400
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロームメッキ
車輪No.
35U
ストッパー
回転ストッパー付
取付ピッチY(mm)
54〜64
取付穴径P(mm)
11
取付座厚さt(mm)
4.5
車軸径d(mm)
20
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
103×54(113×64)
取付ピッチX(mm)
103〜113
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪