※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 固定車キャスター
AU型車輪(固定金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02215981
品番
AU-200CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
210×83
取付ピッチ(mm)
165
取付高(mm)
256
材質(車輪)
ゴム
許容荷重(kg)
220
用途
一般中荷重用
形状
固定
型式
AU型固定車
ブレーキ
ナシ
取付座A×B(mm)
210×83
取付高H(mm)
256
取付ピッチP(mm)
165
取付座L×S(mm)
210×83
取付穴径a(mm)
220
車輪径D(Φmm)
200
特性
静音
車輪タイプ
単輪