曜日別特売
C-2400-105 C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社) 02216575

C-2400-105 C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社) 02216575
C-2400-105 C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社) 02216575
C-2400-105 C-2400マルコン枠付重量車(平型) MK(丸喜金属本社) 02216575

C-2400マルコン枠付重量車(平型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)105
内容量1個注文コード02216575品番C-2400-105
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ

タイプ平型車輪径(Φmm)105トラスコ品番119-9218形状固定型式C-2400型ブレーキナシ質量(kg)1.84材質(車輪)ダクタイル鋳鉄車輪幅(mm)27取付高(mm)120金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)110取付座A×B(mm)38×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする