MK(丸喜金属本社)
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
200
105
120
150
200
50
60
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02216602
品番
C-2400-200
参考基準価格(税別)
¥112,610
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
150mm~200mm密閉防塵式ダブルベアリング使用。ナットにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
200
トラスコ品番
119-9242
形状
固定
型式
C-2400型
ブレーキ
ナシ
質量(kg)
12.5
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
車輪幅(mm)
50
取付高(mm)
215
金具仕上
クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)
35×20
取付寸法X×Y(mm)
216
取付座A×B(mm)
70×290