MK(丸喜金属本社)
C-2400マルコン枠付重量車(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
105
120
150
200
50
60
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02216636
品番
C-2400-75
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
75
トラスコ品番
119-9196
形状
固定
型式
C-2400型
ブレーキ
ナシ
質量(kg)
1.05
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
89
金具仕上
クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
37×120