C-1150-200 C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社) 02216672

C-1150-200 C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社) 02216672
C-1150-200 C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社) 02216672

C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)170
内容量1個注文コード02216672品番C-1150-200
参考基準価格(税別)¥107,780販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
150-200mmナットにて芯棒固定。

タイプL型車輪径(Φmm)170取付座A×B(mm)70×290取付寸法X×Y(mm)216穴径P(Φmm)35×20トラスコ品番119-6880形状固定型式C-1150型ブレーキナシ質量(kg)10.5材質(車輪)ダクタイル鋳物車輪幅(mm)50取付高(mm)213.5金具仕上ユニクロメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02216654
2021-04-05
用途: 門扉の戸車
株式会社名央エンジニアリング

同製品の取替です。コロのみ変える予定でしたが、1カ所は軸棒とベアリングが癒着しているのが分かり4カ所全部枠ごと交換しました。取付穴1つに余裕があるので固定し易く、助かりました

対象商品 : 02216654
2016-09-07
用途: 架台の滑車
製造業

滑りもよく、非常にいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする