SPK-2C マイクロホース ヤマダコーポレーション 主にPU 全長375mm  SPK-2C 02218255

マイクロホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218255 品番 SPK-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

全長(mm)375 質量(g)300 種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径R1/8 先端径(Φmm)15 トラスコ品番112-5729 材質主にPU 長さ(mm)375 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02218255 SPK-2C 63677189 SPK-2C マイクロホース ヤマダコーポレーション マイクロホース ヤマダコーポレーション 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218246
2022-07-20
用途:
機械メンテナンスの折
株式会社 高瀬川プラント 様 (建設業・工事業)

30年前くらいならば、当該商品のニップルが当たり前でしたが昨今では珍しくなってしまいましたが、重機の履帯を張る際のニップルが何故か当該商品でした。有ってよかった が正直なところです。助かりました。

対象商品:
02218255
2018-11-17
用途:
ラフターのグリス差し
有限会社内山興業 様

加藤製作所MR-130Rについてきたマイクロホースをなくしたので、これを買いました。
ついてきたものと同じように使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
02218255
2015-09-08
用途:
グリス給脂
株式会社北海技研工業 様

使用状況は良好

対象商品:
02218255
2015-03-05
用途:
手動ポンプによる給脂作業
建設業・工事業

可もなく不可もなし。普通に使えているので問題無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする