マイクロホース

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218273 品番 SPK-5
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

全長(mm)421 ノズル接続径Φ23 質量(g)300 材質主にCR 長さ(mm)421 用途ハイドロリックニップル用 仕様ルブリケーター用 その他SKR用高圧グリスガンのノズルの先に取付けるタイプです。 トラスコ品番112-5753 種別ハイドロリックニップル用 接続口径Φ23 常用圧力(MPa)(マイクロホース)21 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08514931
2022-04-12
用途:
プロペラシャフトのグリス給油
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフトが奥深くあり、ストレートでは給油出来ない為、購入した。問題なく給油出来たので、購入してよかった。

対象商品:
02218264
2020-12-20
用途:
プロペラシャフトへの給脂

グリスガンの固定ノズルでは差し込み角度が制限されて、ニップル位置を調整するためにペラシャを回転させなければならないが、このホースなら妨げることがないため非常に作業性がいいです。

対象商品:
02218264
2021-01-21
用途:
工具
農・林・水産業

特に問題ないようです。外れにくくて困るときがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
08514931
2020-01-19
用途:
ベアリンググリスアップ
エム・ケイワールド有限会社 様 (建設業・工事業)

大経プーリーでも使用でき大変使いやすいしグリスニップルから抜けにくいので使いやすいです

対象商品:
02218264
2019-07-11
用途:
詰まり気味のニップルでも押し込みます
その他業種

さすがはヤマダの製品、他のホース等で押し込めなかったグリスをこれだと漏れずに入っていきます。
ただニップルに差し込むのに力がいります、これは仕方ありませんね。

対象商品:
02218264
2019-09-26
用途:
機器のメンテナンスに使用

耐久性に優れており、他の安い物との価格差を超えるアドバンテージがあると思います。

対象商品:
02218264
2017-11-19
用途:
車グリス
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています
対象商品:
02218264
2017-09-21
用途:
機械メンテナンス
サービス業

どのグリスでもストレスなく使用できます。チャックの食い付きも良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする