ハンドグリースガン

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品240mmストレートノズル(HSP-2)、グリース420mL×1本 注文コード02218447 品番CH-400G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。

付属品
240mmストレートノズル(HSP-2)、
グリース420mL×1本
適合グリースNLGI No.0〜No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 トラスコ品番112-7721 ノズル長(mm)240 危険物の類別非危険物
注意
※仕様の全長・質量は、ノズルを含みません。表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。グリースを手詰めでご使用の場合、温度条件等によりNLGI1以下の低粘度ではご使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
グリスを機械に注すとき
有限会社八槻木工所 様

良くもなく悪くもなく普通のグリスガンです。
370gのイモムシグリス用に買いました。

対象商品:
02218431
2024-12-25
用途:
機械のメンテナンス時

作りがシンプルなので角度さえ合えば間違い無く給油脂出来ます。

対象商品:
02218431
2024-07-16
用途:
機械メンテナンス用として購入

NC旋盤の油圧チャックに給脂するために購入。
(北川・B210型チャック)
普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
02218431
2022-10-05
用途:
農機具のメンテナンス

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02218431
2022-04-19
用途:
軸受けの給脂用
三菱化工機アドバンス株式会社 様 (建設業・工事業)

ピンタイプのホースと合わせて購入
使用感も良く使いやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
02218431
2021-03-21
用途:
プレジャーボートのエンジンのメンテナンス
その他業種

従来使ってたものより大きいので注入力も強くグリスがよくはいりました。とてもいいです。

対象商品:
02218431
2021-01-05
用途:
重機のグリースアップ時

ポンプ本体が握りやすく、レバーも押しやすいです。
使いやすいです。

対象商品:
02218431
2020-04-17
用途:
農機具のグリスアップ
その他業種

グリスアップは大切です。今まで使用したものの中で持ちごたえ、使いごごち、最高に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする