ハイドロチャックノズル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218465 品番 CNP-13
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

全長(mm)325 質量(g)170 ノズル接続径R1/8 用途ハイドロリックニップル用 トラスコ品番112-8191 材質主にCR 長さ(mm)335 接続口径R1/8 アズワン品番64-9537-90 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
自動車、重機のグリスアップ
建設業・工事業

グリスニップルの詰まり等で、ロック機能の無いノズルではグリス注入できなかったグリスニップルへの注入が出来る。ノズルを押さえつける必要がないので楽に使える。今年買って良かった工具のベストスリー入りは間違いなし!

対象商品:
02218465
2024-01-12
用途:
機械の回転部の注油
製造業

今まで届かなかった回転部の注油が楽に出来るようになった。

2020-09-14
用途:
建設機械、油圧アタッチメントのメンテナンス
建設業・工事業

油圧バックホーのアタッチメントのグリス注入や建設機械のグリス注入にとても便利に使用しています。今までのグリスノズルは短いタイプなので2,3種類のグリスポンプを使用していましたが、このノズルに交換してからは1つのグリスポンプのみの使用でグリス注入がすんでます。

対象商品:
02218465
2020-05-09
用途:
トラクター、コンバイン等農機具のメンテナンス
農・林・水産業

グリスニップルを確実に捉えてくれるので作業もはかどり満足しています。狭い所にあるグリスニップルには、ホース形状のほうが使えます。

対象商品:
02218465
2019-06-17
用途:
農機具のメンテ
製造業

ノズルの先端に角度があることでグリスが入れやすく使い易い。

対象商品:
02218465
2017-01-22
用途:
機械のグリスアップ
建設業・工事業

先端の食い付きが最高!お蔭ではみ出すことなく、スムースにグリスの充填が出来ます。気に入ったので、もう二本追加注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
02218465
2017-02-04
用途:
機械のグリースに
卸売・小売業

少し短いものは持っていましたが、短いがゆえに刺しにくかった
今のはいいですよ

対象商品:
02218474
2016-01-12
用途:
建設機械
建設業・工事業

思っていたとうりの部品で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする