3/22より値下げ!現場を応援

ストレートノズル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218517 品番 HSP-1
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

全長(mm)120 質量(g)48 ノズル接続径R1/8 用途標準型ノズル 仕様チャッキングなし トラスコ品番112-8132 材質主にSTKM12B 長さ(mm)120 接続口径R1/8 アズワン品番64-9537-86 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218517
2018-03-12
用途:
機械のメンテナンス

角度を付けてもグリスが漏れず、作業効率が上がります。

対象商品:
02218526
2016-07-07
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

手の届かないところでも、楽にグリスアップ出来ます。
かなり良いです!

対象商品:
02218535
2015-10-12
用途:
グリスポンプ
農・林・水産業

現在のノズルが先端の消耗で交換しました、ニップルから漏れないで快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする