KH-1100 ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション 02218553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドグリースガン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 油槽径(Φmm)83.0 容量(mL)1000(手詰め) 注文コード02218553 品番KH-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は油槽径・容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1000(手詰め) 質量(kg)3.50(ノズルを除く) 形式レバー式 付属品120mmストレートノズル(HSP-1) 油槽径(Φmm)83.0 全長(mm)424(ノズルを除く) ノズル接続径R1/8 動作方式エアー式 最大吐出圧力(MPa)25(CNP-1、2使用時) 吐出量(mL)2.61/ストローク
注意
※仕様の全長・質量は、ノズルを含みません。
表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。
グリースを手詰めでご使用の場合、温度条件等によりNLGI1以下の低粘度ではご使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218562
2025-04-22
用途:
オフロードバイクのメンテナンス
ミルクショップハタノ 様 (サービス業)

レビューを見て購入。
固めのグリスを手詰めで使用しましたが快適に使えました。

対象商品:
02218587
2019-09-26
用途:
機器メンテナンスに使用

このメーカーの物が一番耐久性があるように感じる。
価格は他のものに比べ高いが長期的に考えるとこれが良いと思う。

対象商品:
02218562
2018-07-27
用途:
良い

簡単に装填・操作でき、使い勝手良し!さすがメーカー品!!

対象商品:
02218587
2016-11-17
用途:
自動車整備で使用
個人のお客様

個人的な見解ですが、チューブタイプのグリースをガンにセットして放置して置くと
チューブの先端のネジ部分がちぎれて久しぶりにガンを使用しようと使うと出ないし
チューブタイプのグリースを大量に残したままグリースを処分する羽目になったので
グリース詰めタイプを新規で購入しようと検索を始めました。
グリースの使用量はさほど多くは無いので容量より頑丈さで撰んだのが当製品でした。
これは造りが本当に良いです。
当店でグリース注入作業で使う固いグリースでも塔内できちんと圧縮出来て満足出来る
使用感を得られます。

3人が参考にしています
対象商品:
02218587
2015-10-08
用途:
ピローブロックなど軸受ユニットへの給脂
岩倉鉄工株式会社 様

グリースを手詰めした時、空気が混入しても何度かレバーを動かしているうちに空気が抜けやすく、エア抜きが楽なので作業性が良い。
本体の肌は、以前はツルツルでしたが、マイナーチェンジしたのかザラザラの肌になりました。好みの問題でしょうが、仕事仲間には評判が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02218587
2020-09-17
用途:
グリスアップ
エムツーカンパニー 様

ピローブロック用用のグリアップ用に購入したがまだ使用していない。アルバニアのNo3は固くてグリスが無駄になることが多かったので、しっかりしたものを購入してみようと思った。ホームセンターで購入したポンプはジャバラ用も手詰め用もうまくいかなかった。

対象商品:
02218587
2015-07-29
用途:
船舶の摺動部全般

さすがに一流メーカーの品だけあってしっかりした作り。

対象商品:
02218587
2015-03-29
用途:
止水注入

とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする