ハンドグリースガン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02218587 品番 KH-32
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
容量(mL)180 質量(kg)1.44 形式レバー式 付属品120mmストレートノズル(HSP-1) 油槽径(Φmm)60.0 全長(mm)395 ノズル接続径R1/8 トラスコ品番112-7608 接続口径Rc1/8 動作方式手動レバータイプ ノズル長(mm)120 ノズルHSP-1 最大吐出圧力(MPa)25 最大圧力(MPa)25 充填方法手詰専用 適合グリースNLGI No.1 危険物の類別非危険物
注意
※仕様の全長・質量は、ノズルを含みません。
表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。
グリースを手詰めでご使用の場合、温度条件等によりNLGI1以下の低粘度ではご使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218562
2025-04-22
用途:
オフロードバイクのメンテナンス
ミルクショップハタノ 様 (サービス業)

レビューを見て購入。
固めのグリスを手詰めで使用しましたが快適に使えました。

対象商品:
02218587
2019-09-26
用途:
機器メンテナンスに使用

このメーカーの物が一番耐久性があるように感じる。
価格は他のものに比べ高いが長期的に考えるとこれが良いと思う。

対象商品:
02218562
2018-07-27
用途:
良い

簡単に装填・操作でき、使い勝手良し!さすがメーカー品!!

対象商品:
02218587
2016-11-17
用途:
自動車整備で使用
個人のお客様

個人的な見解ですが、チューブタイプのグリースをガンにセットして放置して置くと
チューブの先端のネジ部分がちぎれて久しぶりにガンを使用しようと使うと出ないし
チューブタイプのグリースを大量に残したままグリースを処分する羽目になったので
グリース詰めタイプを新規で購入しようと検索を始めました。
グリースの使用量はさほど多くは無いので容量より頑丈さで撰んだのが当製品でした。
これは造りが本当に良いです。
当店でグリース注入作業で使う固いグリースでも塔内できちんと圧縮出来て満足出来る
使用感を得られます。

3人が参考にしています
対象商品:
02218587
2015-10-08
用途:
ピローブロックなど軸受ユニットへの給脂
岩倉鉄工株式会社 様

グリースを手詰めした時、空気が混入しても何度かレバーを動かしているうちに空気が抜けやすく、エア抜きが楽なので作業性が良い。
本体の肌は、以前はツルツルでしたが、マイナーチェンジしたのかザラザラの肌になりました。好みの問題でしょうが、仕事仲間には評判が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02218587
2020-09-17
用途:
グリスアップ
エムツーカンパニー 様

ピローブロック用用のグリアップ用に購入したがまだ使用していない。アルバニアのNo3は固くてグリスが無駄になることが多かったので、しっかりしたものを購入してみようと思った。ホームセンターで購入したポンプはジャバラ用も手詰め用もうまくいかなかった。

対象商品:
02218587
2015-07-29
用途:
船舶の摺動部全般

さすがに一流メーカーの品だけあってしっかりした作り。

対象商品:
02218587
2015-03-29
用途:
止水注入

とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする