オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02218745 品番STB-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。

仕様キャリー ○ トラスコ品番112-6741 セット内容耐油ホース2m、ノズル付 質量(kg)11.3 タイプ流量計あり(フィルター付) 容量(L)20 全幅(mm)400 全高(mm)795 ホース長さ(m)2 吐出量(mL)40 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:38
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218736
2014-06-07
用途:
バーチカルミキサーのオイル交換に使用絵
ヤンマーアグリジャパン株式会社 様

低圧でオイルを機会の中へオイルを注入できとても便利
使い易く価格も手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする