ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースポンプ
ボリュームポンプ(充填専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02218781
品番
J2
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
質量(kg)
4.1
用途
ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。
適合
16kgペール缶
トラスコ品番
121-7879
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×600
最高吐出圧(MPa)
4.9
吐出量(mL/回)
60
危険物の類別
非危険物