ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースポンプ
フィラーポンプ(充填専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02218797
品番
J3
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
質量(kg)
4.1
用途
集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。
適合
16kgペール缶
トラスコ品番
121-7887
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×630
ホース長さ(m)
1.5(カプラー付)
最大吐出圧力(MPa)
4.9
吐出量(mL/回)
60
危険物の類別
非危険物