ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリース用注入器用交換部品
注油器 アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02218885
品番
KDR
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(全長)(mm)
120
種別
直角アダプター
適合本体
K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ
質量(g)
250
危険物の類別
非危険物