ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリースポンプ
ミニリューブK6専用缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02218912
品番
KT-5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(kg)
2.5
適合グリース
〜#2
適合本体
ミニリューブK6
トラスコ品番
121-8425
材質
樹脂
質量(g)
240
危険物の類別
非危険物